• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SPR 4-5 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4500103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4500103
EAN / GTIN 7291075133608
Herstellernummer 4500103
L-Nummer L24120 75

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 4 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16