• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER16 SPR 4-5 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500103
EAN/GTIN 7291075133608
Nummer fabrikant 4500103
L-nummer L24120 75

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 5 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 4 mm, schachtmaat (SS) ER16

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 5 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 4 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER16

Diensten en productadviseurs

Meld u aan