Mágneses prizma, egyenként 80X70 mm

Cikkszám: 447135 80X70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Tengely ⌀-höz 5 mm - 60 mm
Minden alkatrész edzett
Hossz 80 mm
Szélesség 70 mm
Magasság 95 mm
Súly / darab 3,2 kg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 447135 80X70
EAN / GTIN 4062406263997

Leírás

Kivitel:

Három mágneses érintkező felület (kis prizma, nagy prizma, felső és alsó oldal egyszerre bekapcsolva). A homlokfelület és az oldalfelületek szögpontosan a prizmákhoz köszörülve. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,004 mm.