• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nietkopfsetzer für Niete Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 446 003 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
Farbe gold
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 3 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 3 mm
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Gewicht gesamt 0,061 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446 003 0
EAN / GTIN 4049002002700
Herstellernummer 446 003 0
L-Nummer L70060 100393
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet für Nieten nach DIN 660
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft

Merkmal:

  • Gewicht: 61 g
  • Länge: 100 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Niet-Ø: 3 mm
  • Kopf-Ø: 5.2 mm
  • Profil: 8-kant
  • Schlüsselweite: 10 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb