Remachadora para remaches de Ø 3 mm

Número de artículo: 446 003 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Color Color dorado
Para anchura de remache ciego mín., Todos los materiales 3 mm
Para anchura de remache ciego máx., Todos los materiales 3 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de remaches ciegos Todos los materiales
Peso total 0,061 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 446 003 0
EAN / GTIN 4049002002700
Número del fabricante 446 003 0
Número L L70060 100393
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para remaches según DIN 660
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 61 g
  • Longitud: 100 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro del remache: 3 mm
  • ⌀ de cabeza: 5,2 mm
  • perfil: de 8 caras
  • Ancho de llave: 10 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados