• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445355 350
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 363,00 € /Stk.
  • 402,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich min. 0 mm
Nennspannung 4,8 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Anwendungsbereich max. 520 mm
Serie HG1
IP Schutzart IP40
Herstellerbezeichnung HG1
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Ablesung 0,001 mm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle
Wiederholpräzision Ebene 0,5 µm
Wiederholpräzision Bohrung 1 µm
Messkraft 1 N
Ziffernschrittwerte 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Höhenmessgerät
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 350 mm
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 1,8 + L / 600 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± 5 µm
Verfahrmethode Messschlitten motorisiert
Länge Standfuß 255 mm
Breite Standfuß 278 mm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaften Absolut-System; HOLD-Funktion; Preset-Funktion
Norm Werksnorm
Höhe gesamt 688 mm
Gewicht 22 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Herstellernummer 445355 350
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messsystem:
  • Hervorragende Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem.
  • Luftlagersystem, für leichtes, ruckfreies Verschieben.
  • Einfache Messabläufe durch motorisierten Messschlitten.
  • Integrierter, aufladbarer Akku für netzunabhängiges Messen.
  • Temperaturkompensation über internen Temperatursensor.

Bedien- und Anzeigeeinheit:
  • Großes und übersichtliches Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Bedienerführung über selbsterklärende Icons in mehreren Sprachen.
  • Möglichkeit zusätzlich Nullpunkte auf Werkstück zu setzen.
  • Zusätzliches Messgerät mit Mahr-Connect-Schnittstelle anschließbar.
  • Zukunftssicher durch Updatefähigkeit.
  • Automatische Stand-by-Schaltung (ohne Verlust der Messwerte).

Funktionen:
  • Antastung unten bzw. oben.
  • Stegbreite bzw. Nutabstände inkl. Steg- und Nutmitte.
  • Bohrungs- bzw. Wellendurchmesser inkl. Bohrungs- bzw. Wellenmitte.
  • Umkehrpunkt Bohrungen (oben bzw. unten).
  • Umkehrpunkt Welle (oben bzw. unten).
  • Abstände bzw. Symmetrie berechnen.
  • Dynamische Messfunktionen.
  • Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Geradheitsmessung.
  • Messprogramme.
  • Messdatenverarbeitung.
  • Direkter Ausdruck auf USB- oder Wireless-Drucker.
  • Messprotokolle im PDF-Format oder Möglichkeit zum Speichern als CSV-Datei.

Zusätzlich:
  • Schnellmesstasten und Daumenrad zum schnellen Bewegen des Messschlittens sowie einfachen Starten der Messung.
  • Quick-Mode Funktion.
  • Weitere Funktionen: Messen im 2D-Modus, Konusmessung, Automatische Distanzberechnung, Setzen eines 3. Nullpunktes, Eingabe von Passungen nach ISO (z.B. ”H7”).

Lieferumfang:

Inklusive Bedien- und Anzeigeelement. Träger Nr. 445410 Gr. T6, Messeinsatz Nr. 445420 Gr. K6/51, Einstellblock, USB-Kabel, Schutzhaube, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku Nr. 445433 BATTERY und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Wireless Druckerset Nr. 499017 Gr. PRINTER, iwi Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK (2 × notwendig), Messtaster-Set Nr. 445400, Datenverbindungskabel Nr. 498941 Gr. DK-M1, Träger Nr. 445410 Gr. TI, Messuhr Nr. 434671.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Zum Einsatz auf schwingungsfrei angebrachten Hartgesteinplatten der Güteklassen 0 oder 1.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach IP 40 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Akkuabdeckung für Akkuwechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.