{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anwendungsbereich min. | 0 mm | |
| Nennspannung | 4,8 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Anwendungsbereich max. | 520 mm | |
| IP Schutzart | IP40 | |
| Serie | HG1 | |
| Herstellerbezeichnung | Digitales 2D-Höhenmessgerät HG1, Typ: 350 | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Ablesung | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle | |
| Wiederholpräzision Ebene | 0,5 µm | |
| Wiederholpräzision Bohrung | 1 µm | |
| Messkraft | 1 N | |
| Ziffernschrittwerte | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Höhenmessgerät | |
| Messbereich min. | 350 mm | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Anzeigeart | digital | |
| mit Messuhr | nein | |
| Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) ± | 5 µm | |
| Verfahrmethode Messschlitten | motorisiert | |
| Länge Standfuß | 255 mm | |
| Breite Standfuß | 278 mm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Norm | Werksnorm | |
| Höhe gesamt | 688 mm | |
| Gewicht | 28 kg |
| Artikelnummer | 445356 350 | |
| EAN / GTIN | 4069515053457 | |
| Herstellernummer | 445356 350 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |