Digitales Höhenmessgerät QM-Height, Typ: 350

Artikel-Nr.: 445233 350
Rabatt
4.115,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 363,00 € /Stk.
  • 335,00 € /Stk.
  • 66,60 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 350 mm
maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 465 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 / 0,0005 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Wiederholpräzision Ebene 1,8 µm
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 7 µm
Verfahrmethode des Messschlitten manuell
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben; Netzbetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 LR6
Messkraft 1,5 ±0,5 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Höhenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Herstellernummer 518-240
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaues, kompaktes, manuell verstellbares Höhenmessgerät mit leicht ablesbarer, monochromer LCD Anzeige. Zahlreiche Mess- und Analysefunktionen für die Datenverarbeitung. Schnelle, einfache Auswahl der Funktionen und aller wichtigen Berechnungen von Innen-, Außendurchmesser und Abständen. Unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. Verbesserte Batterielebensdauer.

Verwendung:

Ideal für Werkstatt und Messraum.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster ⌀ 5 mm, Kalibrierblock, 4 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Taster, Anreißnadel, Datenkabel und Netzadapter.

Hinweis:

Originalverpackung zum sicheren Transport und Rekalibrierung des Höhenmessgerätes bitte aufbewahren.