Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm

Artikel-Nr.: 445136 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 39,70 € /Stk.
  • 64,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Anreißhöhe 300 mm
Ablesung 0,01 mm
Ziffernhöhe 12 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Messsäulen-Querschnitt 35×12 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Preset-Funktion ja
Batterielebensdauer ca. 20.000 h
Messtechnik digital
Fußfläche Länge 149 mm
Fußfläche Breite 100 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Herstellernummer 570-402
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

ABSOLUTE Maßstab, keine erneute Referenzpunkteinstellung nach erneutem Einschalten und unbegrenzte Verfahrgeschwindigkeit. Großes und leichtgängiges Handrad. Hartmetallbestückte Anreißnadel und Digimatic Datenausgang. Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 12 mm) für einfaches, fehlerfreies Ablesen.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel harmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300.

Sonderzubehör:

Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.