Präzisions-Höhenanreißgerät, Anreißhöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 443500 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 39,70 € /Stk.
  • 64,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Anreißhöhe 200 mm
Nonius 1/50 mm
Fehlergrenze 0,03 mm
Messsäulen-Querschnitt 20×6 mm
Messtechnik analog
Fußfläche Länge 100 mm
Fußfläche Breite 65 mm
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Herstellernummer 506-207
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche, Maßstab gehärtet und geschliffen.
Alle Ableseteile sind blendfrei verchromt. Scharfe, tiefschwarze Skalierung. Mit Feineinstellung. Leicht erhöhte Maßstabkanten verhindern, dass der Schieber die Skalierung verletzt. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden.
Die Anreißnadel ist hartmetallbestückt.