Rundlaufprüfgerät RPGP, für Werkstück-⌀: 1-25mm

Artikel-Nr.: 443210 1-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Werkstück-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Werkstück-⌀ 1 mm - 25 mm
T-Nutenbreite H7 10 mm
Grundplatte Länge 350 mm
Grundplatte Breite 160 mm
Gewicht 12 kg
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Herstellernummer B703000004 RPGP 350
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete und geschliffene Grundplatte mit 2 Spann-Nuten. Stufenloses Verschieben der Prismenböcke (mit Hartmetallauflagen), der Abrollvorrichtung und des Gelenkstativs. Universalanschlag, der plangenau und rechtwinklig zu den Prismen montiert werden kann. Durch den Prismenwinkel von 108° können auch polygonartige Teile geprüft werden. Gelenkstativ zur Aufnahme von Messuhr oder Fühlhebelmessgerät.

Verwendung:

Prüfen von Plan- und Rundlaufgenauigkeit von Rotationsteilen.

Lieferumfang:

Grundplatte mit 2 Prismenböcken und einem Anschlag, Abrollvorrichtung und Gelenkstativ (ohne Messuhr)

Sonderzubehör:

Gelenkstativ mit Nutenstein Nr. 443295. Abroll- und Prismenböcke Nr. 443050443160 mit Breite des Nutensteins 10 h6. Höhenverstellbarer Prismenbock auf Anfrage.