• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umstiegspodest Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 44310
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44310
EAN / GTIN 4003866443109
Herstellernummer 44310

Beschreibung

Beschreibung:

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 800 mm
Gewicht 73 kg
Größe B x T 800mm × 860mm
Material Edelstahl
Tiefe 860 mm