• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pedestal de transferencia acero inox.V4A

Número de artículo: 44310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 44310
EAN / GTIN 4003866443109
Número del fabricante 44310

Descripción

Descripción:

Suelo de rejilla con dos ménsulas de soporte.
Barandilla en el lado longitudinal, incluye uniones de barandilla.
Resistencia de carga total superficie: 3,5 kN/m2.
Resistencia de carga individual: 1,5 kN.

Característica:

Ancho 800 mm
Fondo 860 mm
Material Acero inoxidable
Peso 73 kg
Tamaño An. x Pr. 800mm × 860mm