3-D-Gelenkarm, Typ: 120

Artikel-Nr.: 442114 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gelenkarm L1 56 mm
Länge Gelenkarm L2 51 mm
Außengewinde-⌀ unten M5
Innengewinde-⌀ oben M6
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442114 120
EAN / GTIN 4045197551214
Herstellernummer 442114 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.