Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Magnetfuß, Typ: 120SF

Artikel-Nr.: 441170 120SF
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 178 mm
Länge Gelenkarm L1 56 mm
Länge Gelenkarm L2 51 mm
Anschlussgewinde unten M5
Haftkraft 320 N
maximale Belastung 2,7 kg
Magnetfuß Länge 40 mm
Magnetfuß Breite 30 mm
Magnetfuß Höhe 35 mm
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441170 120SF
EAN / GTIN 7290005397349

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ⌀ 8 mm und Halteprisma, Magnetfuß mit Feineinstellung.

Ausführung - Bild:

Feineinstellung am Magnetfuß