Digitaler Innen-Schnelltaster mit langen Tastarmen, Messbereich: 13-43mm

Artikel-Nr.: 438979 13-43
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,00 € /Stk.
  • 41,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 13 mm - 43 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,04 mm
Wiederholpräzision 0,02 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
HM-Tastkugel-⌀ 1,3 mm
minimale Nutbreite 2 mm
maximale Nuttiefe 6,5 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 127 mm
Messkraft 1,2 N - 1,7 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 438979 13-43
EAN / GTIN 2050002053182
Herstellernummer L313
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5 für HCT Funktion, Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2 und Datenkabel Nr. 497440.