• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

903 H Planeinsatz 10 mm hartmetallbewehrt

Artikel-Nr.: 4360103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Messteller
Durchmesser Messteller 4,2 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2,5
Durchmesser Schaft 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4360103
EAN / GTIN 4059192015497
Herstellernummer 4360103
L-Nummer L40080 191
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Verwendung in Messuhren, Feinzeigern und Tastern mit Anschlussgewinde M2,5

Beschreibung:

  • 903 H Planeinsatz, Hartmetall, l = 10 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Planeinsatz
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Zubehörkategorien (eShop): 903 Planeinsätze
  • Produkttyp: 903 H
  • Abmessung l in mm: 10 mm