903 H Contacto plano 10 mm con refuerzo de carburo

Número de artículo: 4360103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Material punta metal duro
Tipo de pulsador Pulsador con medidor
Diámetro del medidor 4,2 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5
Diámetro vástago 4 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4360103
EAN / GTIN 4059192015497
Número del fabricante 4360103
Número L L40080 191
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • Inserto frontal 903 H, metal duro, l = 10 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Plaquita Plan
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Categorías de accesorios (eShop): 903 Plaquitas planas
  • Tipo de producto: 903 H
  • Dimensión l en mm: 10 mm