• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionstasche leer

Artikel-Nr.: 43474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43474
EAN / GTIN 4010995434748
Herstellernummer 43474
L-Nummer L60070 4449
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Robuste und übersichtliche Tasche bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Wiha Werkzeugen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Geöffnete Tasche fungiert als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge.
  • Maße Produkt: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm
  • Anwendung: Zum Verstauen von Werkzeugen insbesondere aus der ElectricVario Family, z.B. speedE®, Steckschlüsseleinsätze und slimBits.
  • Elastische Schlaufen für Bits und Nüsse
  • Zwei Fächer für weiteres Werkzeug
  • Robustes Material
  • Schnallen aus Metall
  • Werkbankständerfunktion
  • Insbesondere Elektriker, die im mobilen Einsatz arbeiten, müssen ihre Werkzeugausrüstung gesammelt aufbewahren. Die Funktionstasche von Wiha ist nicht nur robust und kompakt sondern auch multifunktional einsetzbar. In aufgeklapptem Zustand fungiert sie als Werkbankständer zur leichten Entnahme der Werkzeuge. Die Lasche zum Aufhängen an der Wand sowie der herausnehmbare Einlegeboden schaffen einen zusätzlichen Mehrwert. Die Tasche bietet Platz für 18 slimBits, 8 Steckschlüsseleinsätze, 5 Handgriffe der ElectricVario Family sowie weiteres Zubehör. Hinter der slimBit-Einlage ist zudem Platz für Bedienungsanleitungen oder Drehmomentzertifikate vorhanden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein