Trousse fonctionnel vide

Réf.: 43474
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 43474
EAN / GTIN 4010995434748
Réf. fabricant 43474
Article hors catalogue L60070 4449
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: L’étui robuste met tous les outils Wiha à portée de main et offre un grand espace de stockage.
  • Augmente votre efficacité: L’étui ouvert prend la forme d’un présentoir qui simplifie le choix des outils.
  • Dimensions du produit: 24,5 x 17,5 x 7,5 cm
  • Application: Pour le rangement d’outils, en particulier ceux de la gamme ElectricVario, par exemple le tournevis speedE®, les douilles pour clés à douille et les embouts isolés slimBits.
  • Boucles élastiques pour des embouts et des douilles.
  • Deux compartiments pour d’autres outils
  • Matériau robuste
  • Boucles en métal
  • Fonction présentoir
  • Les électriciens effectuant des interventions mobiles ont intérêt à regrouper leurs outils de travail. La trousse fonctionnel de Wiha est non seulement robuste et compact, mais aussi très pratique. Lorsqu’elle est ouverte, elle prend la forme d’un présentoir qui simplifie le choix des outils. La languette pour l’accrocher au mur ainsi que le fond amovible constituent d'autres avantages. L'étui permet de ranger 18 embouts Slim, 8 douilles pour clés à douille, 5 manches de la gamme ElectricVario ainsi que d’autres accessoires. Un espace est également prévu derrière les embouts isolés slimBits pour stocker les modes d’emploi ou certificats d'étalonnage des couples de serrage.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non