Messwert-Anzeigegerät Merlin inklusive Easy Box, Typ: BUNDLE

Artikel-Nr.: 434731 BUNDLE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigegerät Merlin
Display 8,4 Zoll TFT Touchscreen
Anzahl USB-Schnittstellen 4 +1 × intern
Ethernet LAN 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45)
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge 234 mm
Breite 160 mm
Höhe 223 mm
Betriebssystem Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434731 BUNDLE
EAN / GTIN 2050001941039
Hersteller/verantwortliche Person MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktes Messwertanzeigegerät mit Datenspeicher und Statistikfunktion. Über die Interfaceboxen „Easy Box“ kann eine Vielzahl von Messmitteln angeschlossen werden, wie z. B. Längenmesstaster, Digitalmessuhren, Digitalmessschieber, Höhenmessgeräte oder Messgeräte mit Funkübertragung. Sehr einfach und intuitiv über das integrierte Touch-Screen-Display zu bedienen. Die Messdaten können im internen Speicher, auf einem USB-Stick oder im Netzwerk gespeichert werden (.dfq oder .csv).

Funktion:

  • Messungen: Über USB, RS232 oder Bluetooth® wireless Technologie können bis zu 16/32 Messwertaufnehmer angeschlossen werden. Anschluss der Messwertaufnehmer über die Marposs Datenaufnahmesysteme Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ oder über serielle Systeme anderer Hersteller. Numerische und grafische Anzeige von bis zu 16/32 Merkmalen.
  • Statistische Prozesskontrolle: Statistische Auswertung mit grafischer Darstellung, Chargen- bzw. Auftragsverwaltung, Werkstückzähler.

Lieferumfang:

Set bestehend aus einem Messwert-Anzeigegerät Merlin / Merlin plus inklusive einer frei wählbaren Easy Box Nr. 434733 und USB-Kabel.

Sonderzubehör:

USB Interface-Box Easy Box Nr. 434733, Fußschalter.

Hinweis:

Bei Bestellung bitte die gewünschte Interfacebox Nr. 434733 angeben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb