Digitaler Feinzeiger Millimess, Typ: 2000W

Artikel-Nr.: 434671 2000W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 34,10 € /Stk.
  • 21,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Millimess
Norm Werksnorm
Messbereich ± 1 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Ablesung wählbar 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Ziffernhöhe 11,5 mm
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 64
Energieversorgung Akkubetrieben
Messkraft 0,8 N - 1 N
Wiederholpräzision fw 0,1 µm
Umkehrspanne fu 0,3 µm
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Messfunktion statisch ja
Messfunktion dynamisch nein
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303
Herstellernummer 4346700
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Feinzeiger mit höchster Genauigkeit eines induktiven Messsystems bei ­Auflösung von 0,1 µm. Große, kontrastreiche Anzeige und Touch-Bedienfelder mit ­einstellbarer Sensitivität. Stromversorgung über integrierte Akkus bzw. stationärer Betrieb durch Stromversorgung über USB-Datenkabel (Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat). Digitalanzeige mit TOL-Funktion. Messwertklassierungs-Anzeige (Gut / Ausschuss / ­Warngrenze oder Nacharbeit) durch sehr deutliche LED-Lichtsignale (rot / grün / gelb). Anzeige 280° drehbar.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

USB Daten-und Ladekabel Nr. 498941 USB2 und Steckernetzteil für USB.

Sonderzubehör:

Datenkabel Digimatic Nr. 498941 Gr. D2.