Digitale Messuhr mit Touch-Bedienung und i-wi Ablesung 0,0001 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434661 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 24,70 € /Stk.
  • 75,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 58,4 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2450)
IP Schutzart IP42
Dicke des Gehäuses 35,8 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft min. 0,65 N
Messkraft max. 1,15 N
Messabweichung E MPE 0,002 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert, digital 0 mm
Anzeige beleuchtet ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, digital Millimeter; Zoll
Ablesung 0 mm
Ablesung 0 Zoll
Schnittstelle Digimatic; Integrated Wireless; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434661 25
EAN / GTIN 4059192066727
Herstellernummer 4337851
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochgenaue digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige und integrierter Toleranzanzeige durch eindeutige, farbige LEDs und Displaysymbole zur Messwertklassierung. Gehärtete Glasfront mit verschleißfreien Touch-Bedienfeldern, Anzeige 280° drehbar.
Mit bidirektionalem Datenausgang und integriertem Funksystem i-wi zur einfachen und kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

PRESET (3 Werte), Toleranz- und Warngrenzen (3 Toleranzen), farbige LED-Anzeige je nach Modus: Gut / Ausschuss / Nacharbeit / Warngrenzen, ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren), Faktor (Multiplikator für Messweg), LOCK-Funktion (allgemeine Tastensperre im Menü), DATA (Datenübertragung) / HOLD (aktuellen Messwert einfrieren).
Zusätzlich mit dynamischen Messfunktionen (MAX / MIN/ MAX-MIN):
  • Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.
  • Zusätzliche Skalen-Anzeige, wahlweise Strichzeiger- oder dynamischer Balken.
IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2450.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941, Stoßschutzring und Display-Schutzfolie auf Anfrage.