Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434210 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 25,40 € /Stk.
  • 20,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,001 mm
Ablesung umschaltbar 0,00005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messkraft 0,65 − 0,9 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 59,5 mm
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Beschreibung

Ausführung:

Robustes Aluminiumgehäuse mit großem Anzeigefeld, 11 mm Ziffernhöhe. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Nullstellung in jeder beliebigen Position für einfachen Messwertvergleich. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden. Personalisierbare Taste für wählbare Funktion. Zählrichtungsumkehr.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910.