Digitale Messuhr Ablesung 0,01 mm, Messbereich: 25mm

Artikel-Nr.: 434090 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 24,70 € /Stk.
  • 75,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 42
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 25 mm
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,02 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 42
Messkraft ≤ 1,8 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Einspannschaft Länge 40 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Tiefe 23 mm
Länge 208 mm
Breite 38 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434090 25
EAN / GTIN 4946368131276
Herstellernummer 575-121
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit Nullpunkt-Anzeige in jeder Position. Stabiles Metallgehäuse, präzise gelagerte Taststange. 20000 h kontinuierlicher Einsatz mit einer Batterie.

Funktion:

IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.