• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungsöse 1075 Rbh horizontal

Artikel-Nr.: 4336041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
IP Schutzart IP52
Herstellerbezeichnung 1075 Rbh; Ösenrückwand, horizontal
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4336041
EAN / GTIN 4059192014339
Herstellernummer 4336041
L-Nummer L40080 1411
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1075 Rbh Ösenrückwand, horizontal

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Ösenrückwand, horizontal
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Produkttyp: 1075 Rbh