Ojo de montaje 1075 Rbh horizontal

Número de artículo: 4336041
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Clase de protección IP: IP52
Denominación del fabricante 1075 Rbh; Ösenrückwand, horizontal
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 4336041
EAN / GTIN 4059192014339
Número del fabricante 4336041
Número L L40080 1411
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

  • 1075 Rbh Ojal panel trasero, horizontal

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Panel trasero, horizontal
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Tipo de producto: 1075 Rbh