• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenplattform

Artikel-Nr.: 43255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 43255
EAN / GTIN 4003866432554
Herstellernummer 43255
L-Nummer L90060 145
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Als Ruheplattform bei einzügigen Steigleitern mit Rückenschutzkorb über 10,0 m bzw. 6,0 m mit Sondergenehmigung einzusetzen.
Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.

Merkmal:

Gewicht 17 kg
Material Stahl verzinkt