Plataforma intermedia (trampilla)

Número de artículo: 43255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 43255
EAN / GTIN 4003866432554
Número del fabricante 43255
Número L L90060 145
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Se puede montar como descansillo en escaleras verticales de montaje recto con protección dorsal de mas de 10 o 6 m (en máquinas) mediante un análisis de riesgo y permiso extraordinario.
Cierre mediante candado (no incluído).

Característica:

Material Acero galvanizado
Peso 17 kg