• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untergestell, für Plattengröße Länge×Breite: 800X500mm

Artikel-Nr.: 431520 800X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Arbeitshöhe (Oberkante Anreißplatte) 900 mm
passend für Plattengröße Länge×Breite 800×500 mm
Gewicht 24 kg
Produktart Unterbau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431520 800X500
EAN / GTIN 2050001949868
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren, an den Füßen verstellbar. Maximale Arbeitshöhe 900 mm (Oberkante Anreißplatte).

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Lieferung unfrei.