• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Onderstel, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 800X500mm

Artikelnummer: 431520 800X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor plaatafmeting lengte×breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale werkhoogte (bovenkant afschrijfplaat) 900 mm
geschikt voor plaatafmeting lengte×breedte 800×500 mm
Gewicht 24 kg
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431520 800X500
EAN/GTIN 2050001949868
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele gelaste constructie inclusief lagerset, verstelbaar aan de poten. Maximale werkhoogte 900 mm (bovenkant afschrijfplaat).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan