• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base 800X500 mm

Número de artículo: 431520 800X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de trabajo máxima (borde superior placa de trazado) 900 mm
adecuado para tamaño de placa longitud×ancho 800X500 mm
Peso 24 kg
Tipo de producto Estructura inferior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 431520 800X500
EAN / GTIN 2050001949868

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada estable con guarniciones de alojamiento incluidas, regulable por las patas. Altura de trabajo máxima 900 mm (borde superior placa de trazado)

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición. Suministro a portes debidos.