• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RING DCM 120 Fasring für CHAMDRILLBohrer zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang

Artikel-Nr.: 4304723
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4304723
EAN / GTIN 7291075147575
Herstellernummer 4304723
L-Nummer L24040 560

Beschreibung

Beschreibung:

RING DCM 120

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOGX
  • Schaftgrösse (SS) DCM 120

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen