{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Abstand Messfläche zu Grundloch a | 0,5 mm | |
| mit Einstellring | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Standardmesstiefe | 79 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innen-Schnellmessgerät | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | ballige Messfläche | |
| Fehlergrenze | 5 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 79 mm | |
| Messbereich min. | 60 mm | |
| Messbereich max. | 70 mm | |
| Norm | DIN 863-4 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 428933 60-70 | |
| EAN / GTIN | 4059192065386 | |
| Herstellernummer | 4192215 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |