Digitale XT-Innenmessschraube, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 428602 6-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 23,20 € /Stk.
  • 46,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 863
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm DIN 863
Messbereich 6 mm - 8 mm
Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,004 mm
Maß a 1,9 mm
Standardmesstiefe 58 mm
Messtiefe mit Verlängerung 121 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Funkanwendung HID (Human Interface Device); Herstellersoftware; HCT Mobile App
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428602 6-8
EAN / GTIN 5051102210496

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 4 Preset-Werten.
  • Ein- / Aus-Haltewert-Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.
USB-Dongle Nr. 498952.
Einstellringe Nr. 484030.
Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.