Universalmessgerät im Holzetui, Typ: 30-250

Artikel-Nr.: 428300 30-250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 48,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messspanne 20 mm
Anwendungsbereich innen 30 mm - 255 mm
Anwendungsbereich außen 0 mm - 220 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Universalmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428300 30-250
EAN / GTIN 5051102226206

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, stabile Rohrkonstruktion. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Fester Messarmträger (ohne Führungsnut) zur Grobeinstellung auf Rohr verschiebbar. Beweglicher Messarmträger in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsfrei gelagert, dadurch höchste Genauigkeit. Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Zum berührungsfreien Einführen in Messstellung ist der bewegliche Messarm zurückziehbar. Messbereich durch optionale Verlängerung beliebig erweiterbar (max. 3000 mm). Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 mm h6.

Verwendung:

Universelles Messgerät für Vergleichsmessungen. Zur Außen- und Innenmessung an den verschiedensten Werkstückformen und zur Messung von schmalen Ansätzen. Mit Sonderzubehör zur Vermessung von Zentrierrädern, Einstichen, Nuten, Schwalbenschwanzformen, Kegel, Verzahnungen sowie Innen- und Außengewinden.

Lieferumfang:

Grundgerät, Holzetui.

Sonderzubehör:

Messuhr oder Feinzeiger mit Messbereich 25 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte