• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattständer

Artikel-Nr.: 42606
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, rot Signalrot
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Farbe rot
Material Kunststoff
Produktart Säulenständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42606
EAN / GTIN 4020772042608
Herstellernummer 42606
L-Nummer L30090 328
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattständer, mit Quergriffschraubendreher Nr. 906Q (mm), 7-teilig.
Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.

Merkmal:

  • Inhalt: SW x Klingenlänge L1: 2x100, 2,5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150
  • Gewicht: 575 g