• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dílenský stojan

Artiklové číslo: 42606
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Obal Bedna / krabice / box
Barva červená
Material plast
Druh produktu Sloupový stojan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42606
EAN / GTIN 4020772042608
Číslo výrobce 42606
L-číslo L30090 328
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Descripción:

Soporte de taller, con destornillador de empuñadura cruzada Nº 906Q (mm), 7 piezas.
Láminas cortantes: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Hecho de plástico resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: SW x longitud de la hoja L1: 2x100, 2,5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150
  • peso: 575 g