{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 10 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 4 µm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 421681 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058715 | |
| Herstellernummer | 4157032 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |