Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 421680 0-25

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 25 mm
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 4 µm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Preset-Funktion ja
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421680 0-25
EAN / GTIN 4059192057367
Herstellernummer 4157032
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus DIN 863. Gut ablesbare (8,5 mm hohe) kontrastreiche LCD-Anzeige. Induktives Messsystem mit Reference-Lock-System (verhindert Fehlbedienung). Messspindel gehärtet und geschliffen. Ratsche in Messtrommel integriert. Verchromter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung in jeder beliebigen Position. Preset-Funktion.
Messspindel und Amboss hartmetallbestückt.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25 - 50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.