Digitale Bügelmessschraube mit Schiebespindel, Datenausgang, Messbereich: 25-50mm

Artikel-Nr.: 421602 25-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,40 € /Stk.
  • 59,40 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie Micromar
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung Digitale Bügelmessschraube 40 EWR-L
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Energieversorgung Batteriebetrieben
Durchmesser Messspindel 6,5 mm
Messspindel drehend nein
Parallelität der Messflächen 2 µm
Ebenheit der Messflächen 0,6 µm
Aussparungstiefe des Messbügels 36 mm
Isolierhandschutz ja
Ausführung Spindel gehärtet
mit Einstellmaß ja
Anzahl Einstellmaße 1 St.
Länge Einstellmaß 25 mm
Messeinsätze wechselbar nein
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung, Zoll 0 Zoll
Schnittstelle Digimatic; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Ziffernhöhe 10 mm
Displaybeleuchtung nein
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Messweg Spindel 25 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Bügelmessschraube
Spindelsteigung 5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel nein
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen runde Messflächen
Teilung Messtrommel 1/100 mm
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Genauigkeit ± 2 µm
Fehlergrenze 2 µm
Messabweichung E MPE ±2 µm
Messkraft min. 5 N
Messkraft max. 10 N
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 57 mm
Messbereich min. 25 mm
Messbereich max. 50 mm
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll nein
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 421602 25-50
EAN / GTIN 4059192058531
Herstellernummer 4157021
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Durch eine komfortable Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.
Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Beschreibung:

  • Spindelsteigung von 5 mm pro Umdrehung reduziert die Verstellzeit.
  • Nicht drehende Spindel schont die zu messenden Oberflächen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498941.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Micromar" Alle ansehen