{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 5 mm | |
Aansluiting | Digimatic-interface; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 10 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421602 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058531 | |
Nummer fabrikant | 4157021 |