Digitális kengyeles mikrométer tolóorsóval, adatkimenettel 25-50 mm

Cikkszám: 421602 25-50
Kedvezmény
467,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,45 € /(db)
  • 56,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic interfész; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 25 mm - 50 mm
Leolvasás 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 coll
Hibahatár 2 µm
Orsó ⌀ 6,5 mm
Orsóemelkedés 5 mm
Interfész Digimatic interfész; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
LCD kijelző számmagassága 10 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421602 25-50
EAN / GTIN 4059192058531
Gyártó száma 4157021

Leírás

Kivitel:

Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsni gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.
A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Leírás:

  • A fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.
  • Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek