{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Serie | Micromar | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | Micromar 40 EWR-V | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Messtrommel | 13 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm | |
| Messspindel drehend | nein | |
| Aussparungstiefe des Messbügels | 32 mm | |
| Isolierhandschutz | nein | |
| Ausführung Spindel | nicht drehend | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Messeinsätze wechselbar | ja | |
| Anzahl Messeinsätze | 6 St. | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Ablesung Zoll, Zoll | 0,0001 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic; Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 10 mm | |
| Displaybeleuchtung | nein | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Breite Messschneiden | 0,75 mm | |
| Länge Messschneiden | 7 mm | |
| Durchmesser Messteller | 11,3 mm | |
| Durchmesser Messflächen | 2 mm; 7 mm; 6,5 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Spindelsteigung | 5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messschneiden; Messteller; abgesetzte Messflächen; ballige Messfläche; runde Messflächen | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 4 µm | |
| Fehlergrenze | 4 µm | |
| Messabweichung E MPE | ±4 µm | |
| Messkraft min. | 5 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 57 mm | |
| Breite gesamt | 11,5 mm | |
| Höhe gesamt | 32 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max | 25 mm | |
| Norm | DIN 863-3 | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 421321 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192063702 | |
| Herstellernummer | 4157050 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |