Clé à chocs SW 27mm L.180mm

Réf.: 42050027
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 27 mm
Type de produit clé
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface sans revêtement
Norme DIN 7444
Longueur totale 180 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles

Identification et classification

Référence article 42050027
EAN / GTIN 4018754024087
Réf. fabricant 42050027
Article hors catalogue L60010 4935
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Douze pans
  • Acier spécial, gris acier
  • DIN 7444

Caractéristique(s):

  • a: 16 mm
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 260 g
  • Ouverture de clé [mm]: 27 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27 mm
  • Largeur mm (b): 46 mm