• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Messschieber „Ultra Light“, Messbereich: 1500mm

Artikel-Nr.: 415542 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 88,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Ablesung 0,01 mm
Material Aluminium
Messbereich max. 1 500 mm
Fehlergrenze 0,09 mm
Schnabellänge L 175 mm
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP Schutzart IP67
Ablesung umschaltbar ja
Gewicht 2 200 g
Norm Werksnorm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie Ultra Light
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet nein
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Preset-Funktion ja
Ziffernhöhe LCD-Display 20 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415542 1500
EAN / GTIN 7640125712421
Herstellernummer 811.1515 M

Beschreibung

Ausführung:

Extrem leichte Messschieber. Messschiene aus Aluminium-Hohlprofil, sehr hohe Steifigkeit durch vier gehärtete und geschliffene Stahlstäbe. Sehr großes LCD-Display Ziffernhöhe 20mm. Außenschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl mit Titan beschichtet. Messkraftbegrenzung für konstante Messkraft (7,5 − 11,5 N). Auswechselbare Zylinderstifte für Innenmessungen. Funktionen: Preset, Max-/Min-, Delta, Anzeige der oberen und unteren Toleranzgrenzen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 2 Stifte für Innenmessung am Schnabel.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.