• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Messschieber TESA-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412759 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Inhalt Einzelteil
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
IP Schutzart IP67
Schnittstelle TESA Link Connector TLC
Ablesung umschaltbar ja
Tiefenmaß-Form rund
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 12 000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie TESA-CAL
Herstellerbezeichnung TESA-CAL IP67
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messfläche gehärtet
Ablesung 0 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 1,6 mm
Feststellung Feststellschraube
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Auto-Abschaltung ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Betriebsdauer 12 000 h
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412759 150
EAN / GTIN 7630041148640
Herstellernummer 00530141

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.