Skaitmeninis slankmatis TESA-CAL IP67 su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 412759 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Turinys atskira dalis
matavimo diapazonas maks. 150 mm
padalos vertė 0,01 mm
antgalių ilgis L 40 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
IP apsaugos klasė IP67
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Padalos vertė, pasirenkama taip
Gyliamatis forma apval
Standartas ISO 13385
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Darbo trukmė 12 000 h
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Serija TESA-CAL
Gamintojo pavadinimas TESA-CAL IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
grūdintos taip
Matavimo plokštuma grūdintos
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Fiksavimas fiksavimo varžtas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimo funkcija taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11 mm
Darbo trukmė 12 000 h
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412759 150
EAN / GTIN 7630041148640
Gamintojo numeris 00530141

Aprašymas

Modelis:

Didelis LCD ekranas, 11 mm aukščio skaitmenys. Ilgesnis nei 12000 valandų veikimo laikas, persijungimas į taupymo režimą po 10 minučių ir automatinis išsijungimas po 2 valandų. ABS matavimo režimas. Apsauga nuo skysčių patekimo.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Išoriniai, vidiniai, pakopų ir gylio matavimai.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai