• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Zubehörsatz für Digitale Messschieber, maximale Schnabeldicke: 3,5mm

Artikel-Nr.: 412747 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Schnabeldicke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für maximale Schnabeldicke 3,5 mm
Produktart Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Herstellernummer 412747 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör für digitale Messschieber. Ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.

Passend für:

Digitale Messschieber bis 150 mm Messbereich und Schnabeldicke bis 3,5 mm.

Lieferumfang:

3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°, 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm, 1× Winkelstiftschlüssel.
2 Paar Messeinsatzträger lang und kurz,
1× Federsystem für konstante Messkraft.