• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringratschenschlüssel SW 9 x 10mm L.139mm

Artikel-Nr.: 41130910
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41130910
EAN / GTIN 4018754022137
Herstellernummer 41130910
L-Nummer L60010 203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant
  • gerade
  • 22 Zähne
  • verchromt

Merkmal:

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Länge mm (L): 139 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 80 g
  • Schlüsselweite [mm]: 9 x 10 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 9 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 10 mm